| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000205865 Herst.-Nr.: 611XA.15 EAN/GTIN: 4014884695319 |
| |
|
| | |
| aus Edelstahl (1.4301) · Durchmesser 30 mm, mit schwarzem elastischen Puffer · Diebstahlgeschützt durch verdeckte VerschraubungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | XA matt | Ø: | 30 mm | Länge: | 15 mm | Form: | rund | Farb-Nr.: | XA | Modell: | 611XA.15 | Marke: | HEWI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,39* | € 15,60* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,16* | € 15,71* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,30* | € 15,76* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,32* | € 15,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,43* | € 15,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|