| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000200820 Herst.-Nr.: 10001-00053 EAN/GTIN: 4006676027118 |
| |
|
| | |
| verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werden Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl Weitere Informationen: | | Farbe: | weißaluminium | Länge: | 1000 mm | Ausführung: | zweireihige Lochung | Marke: | ELEMENT SYSTEM | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,63* | € 3,89* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Box | € 6,95* | ab € 2,72* | € 3,90* | | | | | 27 Tage | | | 22 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,93* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Box | € 8,90* | ab € 3,32* | € 4,77* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | pro Box | € 5,99* | ab € 3,26* | € 4,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|