Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsch.L.500mm weiß STA zweireihige Lochung ELEMENT SYSTEM


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000200816
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     10001-00042
EAN/GTIN:
     4006676008551
Suchbegriffe:
Lochschiene
lochschiene
verbaubar mit allen Trägern für ein- und zweireihige Lochung · Fachböden, Körbe usw. können direkt nebeneinander eingehängt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Ausführung:
zweireihige Lochung
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Weitere Suchbegriffe: Regalhalterung, Regalwandhalterung, Wandschienen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
38
pro Box
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,36*
3 Tage
15
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,50*
€ 2,53*
Lager 1498
20
2
pro Box
€ 6,95*
ab € 1,60*
€ 2,55*
5 Tage
20
2
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,99*
€ 3,05*
6 Tage
20
2
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,95*
€ 3,10*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Box
ab 40 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIY Element System
10001-00053
ab € 2,63*
Ähnlich
DIY Element System
10001-00060
ab € 4,91*
Ähnlich
DIY Element System
10001-00046
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.