Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro A D.12mm VHM Gesamt-L.75mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1694100145
Herst.-Nr.:
     03AK1012075
EAN/GTIN:
     4030456021638
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil A · präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen · Durchmesser-Toleranz: h6 Längentoleranz: +/- 2 mm Halbierungs-Toleranz: +0,1
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
12 mm
Schneidstoff:
VHM
Profil:
A
Marke:
WERNER WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Einschneidfräser, Gravierstichel, VHM-Gravierstichel
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 42,47*
€ 55,28*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 42,40*
€ 55,34*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,45*
€ 55,36*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 44,11*
€ 57,84*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 45,45*
€ 60,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1010075
ab € 30,96*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1003040
ab € 8,23*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004040
ab € 9,41*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004075
ab € 10,66*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1005050
ab € 15,30*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1006075
ab € 19,15*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1008075
ab € 23,94*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1002040
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.