Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gravierstichel Pro A D.10mm VHM Gesamt-L.75mm WERNER WILKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1694100140
Herst.-Nr.:
     03AK1010075
EAN/GTIN:
     4030456021591
Suchbegriffe:
Gravierstichel Form A
Einschneidfräser
Gravierstichel Form D
gravierstichel form a
VHM · Feinkornqualität K10/K20 · Profil A · präzisionsgeschliffen · mit gerader Schneide (Halbierung vorgeschliffen) · zur Bearbeitung von Stahl, Grauguss, Ne-Metallen und Kunststoffen · zum Gravieren von Schriften und Konturen sowie zum Kopierfräsen · Durchmesser-Toleranz: h6Längentoleranz: +/- 2 mmHalbierungs-Toleranz: +0,1
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Schneidstoff:
VHM
Profil:
A
Marke:
WERNER WILKE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehwerkzeuge, Gravierstichel, VHM-Gravierstichel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 31,82*
€ 38,92*
5 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 31,78*
€ 38,95*
7 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 32,03*
€ 39,09*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 32,49*
€ 39,90*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 32,46*
€ 40,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1012075
ab € 43,21*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1003040
ab € 8,15*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004040
ab € 9,35*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1004075
ab € 11,01*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1005050
ab € 15,05*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1006075
ab € 19,13*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03AK1008075
ab € 24,12*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
03DK1002040
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.