| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1170114980 Herst.-Nr.: 0025200350100 EAN/GTIN: 9002741104581 |
| |
|
| | |
| Hartmetall · kugelgestrahlt · Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit · passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil · 1/4 Zoll · Spitzenwinkel 130 °Weitere technische Eigenschaften:· d2 Ø Schaft: 1/4"Zoll· Einsatzbereich: Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.· l2 Nutlänge: 39mm· Schaftausführung: SECHSKANT· Spitzenwinkel (DE): 130°· Z Schneidenanzahl: 2 Weitere Informationen: | | Ø: | 3,5 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Marke: | ALPEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 5,06* | € 7,30* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,17* | € 7,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 5,13* | € 7,34* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,24* | € 7,47* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,33* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|