| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000448882 Herst.-Nr.: 0025200350100 EAN/GTIN: 9002741104581 |
| |
|
| | |
| Hartmetall · kugelgestrahlt · Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit · passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil · 1/4 Zoll · Spitzenwinkel 130 ° Weitere technische Eigenschaften: · d2 Ø Schaft: 1/4"Zoll · Einsatzbereich: Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil. · l2 Nutlänge: 39mm · Schaftausführung: SECHSKANT · Spitzenwinkel (DE): 130° · Z Schneidenanzahl: 2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 4,56* | € 6,52* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,05* | € 7,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,18* | € 7,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,14* | € 7,31* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,31* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|