Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, 2 Akku ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. und L-BOXX 06019K6105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Bosch GSB 18V-90 C 2100 RPM Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     1689-60006019K6105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6105
EAN/GTIN:
     4059952617343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, 2 Akku ProCORE18V. . . Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C. Die GSB 18V-90 C Professional ist eine kraftvolle Akku-Schlagbohrmaschine mit einem buerstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2. 100 min Hoechstleistung liefert. Ihre kompakte Kopflaenge von 175 mm sorgt fuer perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewaehrleistet ausgezeichnete Drehmomentuebertragung bei jeder Arbeit. Die Schlagbohrmaschine ermoeglicht hervorragende Werkzeugkontrolle fuer mehr Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und ploetzlicher Werkzeugrotation das Rueckschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Ueberdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiss sowie Geraeuschbildung. Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl und Mauerwerk mit jeweils bis 13 mm Durchmesser konzipiert. Der GSB 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeraeten (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX-Einlage fuer Geraet (1 600 A02 K83), 2 x Akku ProCORE18V 4. 0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegeraet GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), 06019K6105, 06019K6105, Bosch, Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-90 C, 2 Akku ProCORE18V 4. 0Ah, Ladg. und L-BOXX
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Bohrmaschinen
Werkzeugtyp:
Schlagbohrschrauber
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 269,81*
€ 305,42*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 269,393*
€ 308,043*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 275,00*
€ 310,94*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 276,67*
€ 312,15*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 419,01*
€ 458,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,82*
€ 532,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,86*
€ 516,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,81*
€ 509,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,01*
€ 498,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608900336
ab € 25,34*
Sonstiges
Bosch
2608522366
ab € 21,29*
Sonstiges
Bosch
2608577148
ab € 28,49*
Sonstiges
Bosch
2608522365
ab € 27,56*
Sonstiges
Bosch
2607019923
ab € 12,92*
Sonstiges
Bosch
06019G030B
ab € 329,779*
Sonstiges
Bosch
06019G0309
ab € 163,088*
Sonstiges
Bosch
06019G030A
ab € 178,146*
Sonstiges
Bosch
2608900597
ab € 33,26*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,24*
Sonstiges
Bosch
2607002826
ab € 8,99*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,59*
Sonstiges
Bosch
2608522318
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.