Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 ProCORE18V 4.0Ah, Ladg. u. BT Low-Energ. Mod. 06019K6005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Bosch GSR 18V-90 C 2100 RPM 1,1 kg Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     1689-60006019K6005
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6005
EAN/GTIN:
     4059952617244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 ProCORE18V 4. 0Ah, Lad. . . Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, Der GSR 18V-90 C Professional ist ein kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit einem buerstenlosen Motor, der mit 64 Nm und 2. 100 min Hoechstleistung liefert. Seine kompakte Kopflaenge von 163 mm sorgt fuer perfekte Handlichkeit. Das robuste 13-mm-Metallfutter gewaehrleistet ausgezeichnete Drehmomentuebertragung bei jeder Arbeit. Der Bohrschrauber ermoeglicht eine hervorragende Werkzeugkontrolle fuer hoeheren Anwender- als auch Werkzeugschutz: Das HMI bietet eine einstellbare KickBack Control-Funktion, die bei einem Verkanten des Werkzeugs und ploetzlicher Werkzeugrotation das Rueckschlagrisiko reduziert. Die verstellbare Precision Clutch-Funktion verhindert ein Ueberdrehen nach Erreichen des voreingestellten Drehmoments, und reduziert dadurch Kupplungsverschleiss sowie Geraeuschbildung. Dieses Werkzeug wurde zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13 mm konzipiert. Der GSR 18V-90 C Professional ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeraeten (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX-Einlage fuer Geraet (1 600 A02 K83), 2 x Akku ProCORE18V 4. 0Ah (1 600 A01 6GB), Schnellladegeraet GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF), 06019K6005, 06019K6005, Bosch, Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C, 2 ProCORE18V 4. 0Ah, Ladg. u. BT Low-Energ. Mod.
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Bohrmaschinen
Werkzeugtyp:
Bohrschrauber
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 262,831*
€ 286,571*
€ 4,90*
ab € 271,77*
€ 296,86*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 274,46*
€ 296,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 277,37*
€ 300,40*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 408,67*
€ 438,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,20*
€ 521,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,52*
€ 517,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,02*
€ 508,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,67*
€ 486,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,10*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,22*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 15,11*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 63,51*
Sonstiges
Bosch
06019G0108
ab € 157,265*
Sonstiges
Bosch
06019G0109
ab € 173,564*
Sonstiges
Bosch
06019G010A
ab € 321,04*
Sonstiges
Bosch
2608900585
ab € 11,24*
Sonstiges
Bosch
2608900527
ab € 13,98*
Sonstiges
Bosch
2608900528
ab € 5,20*
Sonstiges
Bosch
2608900448
ab € 162,44*
Sonstiges
Bosch
2608900450
ab € 30,61*
Sonstiges
Bosch
2608577147
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.