Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissaege GKS 18V-70 L 06016B9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Bosch GKS 18V-70 L Professional
Artikel-Nr.:
     1689-60006016B9000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B9000
EAN/GTIN:
     4059952577913
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissaege GKS 18V-70 L 06016B9000 Akku-Kreissaege GKS 18V-70 L. Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Saegeblatt bietet kabellose Flexibilitaet und die Kraft eines Kabelgeraets. Diese Akku-Kreissaege bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissaege mit 1. 800 W entspricht. Fuer ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem linksseitigen 190-mm-Saegeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten. Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Saegen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem ClickundClean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Ausserdem ist diese Kreissaege mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeraeten (Professional 18V System) kompatibel. Fuer maximale Leistung ProCORE18V = 5,5 Ah verwenden. Diese Akku-Kreissaege ist mit einem Schnellbremssystem, Ueberlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. Ausserdem bietet sie die Moeglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens 1 x Kreissaegeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708), Karton, Parallelanschlag (2 608 000 751), 06016B9000, 06016B9000, Bosch, Akku-Kreissaege GKS 18V-70 L
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Saegen
Werkzeugtyp:
Kreissaege
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 276,644*
€ 314,924*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 285,81*
€ 325,77*
€ 4,90*
ab € 287,80*
€ 330,60*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 292,87*
€ 331,69*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 448,27*
€ 491,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,71*
€ 585,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,27*
€ 533,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 294,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.