Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Stichsaege GST 18V-LI B, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Stichsaegeblatt 06015A6106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GST 18 V-LI B Professional Elektrische Stichsäge 2700 SPM
Bosch GST 18 V-LI B Professional Elektrische Stichsäge 2700 SPM
Artikel-Nr.:
     1689-60006015A6106
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A6106
EAN/GTIN:
     3165140895156
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Bügelgriffe
Holzgriff
Akku-Stichsaege GST 18V-LI B, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku. . . Akku-Stichsaege GST 18V-LI B. Die Akku-Stichsaege GST 18V-LI B Professional ist die starke Wahl im 18-Volt-Segment. Ihr Buegelgriff mit Regler fuer variable Drehzahl ermoeglicht eine optimale und einfache Werkzeugfuehrung. Das der Stichsaege eigene werkzeuglose Bosch SDS-System ermoeglicht problemlose Saegeblattwechsel. Darueber hinaus sorgt die hohe 18-V-Leistung fuer schnellen Arbeitsfortschritt. Diese Akku-Stichsaege eignet sich ideal fuer Rund- und Querschnitte in Massivholz, Spanplatten und Holzverbundwerkstoffen sowie in dickeren oder haerteren Materialien. Es ist kompatibel mit dem Bosch ClickundClean-Staubabsaugsystem und mit anderen Staubsaugern von Bosch sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeraeten (Professional 18V System) und Fuehrungsschienen ueber Adapter. Die GST 18V-LI B Professional verfuegt ausserdem ueber konstante Drehzahl, LED-Licht, Pendelhub, Precision Control und Drehzahlvorwahl. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x Akku GBA 18V 4. 0Ah (1 600 Z00 038), Schnellladegeraet GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1/1 L-BOXX-Einlage fuer Geraet und Ladegeraet (1 600 A00 3NH), 1 x Stichsaegeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhaeltlich als 3er-Pack: 2 608 667 399), 1 x Stichsaegeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhaeltlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31), 1 x Stichsaegeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhaeltlich als 3er-Pack: 2 608 630 879), Spanreissschutz (2 601 016 096), 06015A6106, 06015A6106, Bosch, Akku-Stichsaege GST 18V-LI B, L-BOXX 136, 2 x Li-Ion-Akku 4,0 Ah, Stichsaegeblatt
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Saegen
Werkzeugtyp:
Stichsaege
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 272,16*
€ 306,66*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 270,60*
€ 306,68*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 270,328*
€ 310,198*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 280,36*
€ 317,03*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 452,24*
€ 491,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,93*
€ 574,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,97*
€ 558,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,79*
€ 550,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607010541
ab € 12,69*
Zubehör
Bosch
2607010574
ab € 21,53*
Zubehör
Bosch
2608636429
ab € 5,25*
Zubehör
Bosch
2608631670
ab € 4,62*
Zubehör
Bosch
2608631010
ab € 6,73*
Zubehör
Bosch
2608636224
ab € 4,64*
Zubehör
Bosch
2608634897
ab € 6,95*
Zubehör
Bosch
2608630559
ab € 2,46*
Zubehör
Bosch
2608630031
ab € 0,80*
Zubehör
Bosch
2608636225
ab € 4,95*
Zubehör
Bosch
2608634233
ab € 1,85*
Zubehör
Bosch
2608636432
ab € 5,66*
Zubehör
Bosch
2608637876
ab € 58,36*
Zubehör
Bosch
2608633622
ab € 16,32*
Zubehör
Bosch
2608630557
ab € 2,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.