Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-581R94550008 Herst.-Nr.: 3301429 EAN/GTIN: 4060833014298 |
| |
|
| | |
| Rollbandmass L. 8m Band-B. 25mm Kl. II R94550008 - ABS-2-Komponenten-Gehaeuse, mit Metallclip - Nylonbeschichtetes Massband, abriebfest, wasserbestaendig, gelb lackiert - mm-Einteilung in schwarz - Dezimalstellen rot markiert - Mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre - Mit magnetischem Anschlag - Genauigkeitsklasse II, R94550008, 3301429, GEDORE, Rollbandmass L. 8m Band-B. 25mm Kl. II Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Messen und Markieren | Typ Handwerkzeug: | Messen | 1000V-isoliert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,45* | € 11,11* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 5,45* | ab € 8,94* | € 11,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,85* | € 11,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,91* | € 11,84* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 11,06* | € 15,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|