Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Wks.Wagen WINGMAN 7 Schubl. 1034x724x470 R20200007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581R20200007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301690
EAN/GTIN:
     4060833016902
Suchbegriffe:
Packtisch Schublade
Packtischschublade
Schublade für Packtisch
Tischwagen
Wks. Wagen WINGMAN 7 Schubl. 1034x724x470 R20200007 - Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar - Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff - Seitenwaende mit Vierkantlochung fuer Zubehoer, Lieferung inkl. Papierrollenhalter, Dosenhalter und Papierkorb - Beidseitig grosser Fahrgriff - 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung) - Die Einzelauszugssperre verhindert das Oeffnen von mehr als einer Schublade, dadurch hohe Standsicherheit - Tragfaehigkeit 35 kg per Schublade - Schubladeninnenmass: B 570 x T 410 mm - 5 Schubladen Blendenhoehe 83 mm - 2 Schubladen Blendenhoehe 155 mm - Schubladen mit Antirutschmatte - Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schluesseln - 2 Lenkrollen 125 mm mit Radfeststeller, 2 Laufrollen, R20200007, 3301690, GEDORE, Wks. Wagen WINGMAN 7 Schubl. 1034x724x470
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Mobile Werkzeugaufbewahrung
1000V-isoliert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 603,88*
€ 649,88*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 590,92*
€ 651,23*
1
€ 4,90*
ab € 594,69*
€ 651,70*
5 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 613,64*
€ 661,22*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 673,32*
€ 730,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,57*
€ 869,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,02*
€ 856,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,71*
€ 838,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,52*
€ 822,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,32*
€ 801,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20240003
ab € 349,71*
Ähnlich
Gedore
R22041004
ab € 927,78*
Ähnlich
Gedore
R22071004
ab € 1.099,34*
Ähnlich
Gedore
R22150000
ab € 38,73*
Ähnlich
Gedore
R22150001
ab € 27,24*
Ähnlich
Gedore
R22150002
ab € 112,37*
Ähnlich
Gedore
R22150003
ab € 91,04*
Ähnlich
Gedore
R22250000
ab € 74,32*
Ähnlich
Gedore
R22250001
ab € 158,09*
Ähnlich
Gedore
WSL-L7
ab € 625,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.