Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R22150000 Doppelringschlüssel-Satz 2/6 CT-Modul 8-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1955-39976873464
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22150000
EAN/GTIN:
     4060833016971
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Doppelringschlüssel Satz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ausführung nach DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, 5° gekröpft, Mit dünnwandigen Ringen, Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Im Schaumstoffmodul
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Doppelringschlüssel SW 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Inhalt für Sätze:
R01100607 R01100809 R01101011 R01101213 R01101415 R01101617 R01101819 R01102022 1500 E-2 L R99910006
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,17*
€ 51,91*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,80*
€ 52,37*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,38*
€ 52,37*
4 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,72*
€ 52,86*
3 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,16*
€ 53,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 207,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20200007
ab € 595,22*
Ähnlich
Gedore
R20240003
ab € 348,94*
Ähnlich
Gedore
R22041004
ab € 924,24*
Ähnlich
Gedore
R22071004
ab € 1.050,45*
Ähnlich
Gedore
R22150001
ab € 27,13*
Ähnlich
Gedore
R22150002
ab € 111,95*
Ähnlich
Gedore
R22150003
ab € 91,21*
Ähnlich
Gedore
R22250000
ab € 75,40*
Ähnlich
Gedore
R22250001
ab € 158,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.