Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20200007 Werkstattwagen WINGMAN 7 Schubladen 1034x724x470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301690
EAN/GTIN:
     4060833016902
Suchbegriffe:
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
gedore red werkstattwagen
Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif, hoch belastbar, Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff, Seitenwände mit Vierkantlochung für Zubehör, Lieferung inkl. Papierrollenhalter, Dosenhalter und Papierkorb, Beidseitig großer Fahrgriff, 7 Schubladen mit Teleskop-Vollauszug mit Einzelverriegelung (Einhandbedienung), Die Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, dadurch hohe Standsicherheit, Tragfähigkeit 35 kg per Schublade, Schubladeninnenmaß: B 570 x T 410 mm, 5 Schubladen Blendenhöhe 83 mm, 2 Schubladen Blendenhöhe 155 mm, Schubladen mit Antirutschmatte, Schubladen mit Antirutschmatte, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, 2 Lenkrollen Ø 125 mm mit Radfeststeller, 2 Laufrollen
Weitere Informationen:
Abmessung (L x B x H):
1.034 mm x 724 mm x 470 mm
Gesamthöhe [mm]:
1.034 mm
Gesamtlänge [mm]:
470 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x):
125
Material:
Stahlblech
Nennbreite [mm]:
724 mm
Nennhöhe [mm]:
1.034 mm
Nennlänge [mm]:
470 mm
Netto-Gewicht [kg]:
80 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
0
Anzahl der Räder:
4
Anzahl Schubladen:
7
Bockrollen-Durchmesser (2x):
125
Dynamische Tragkraft [kg]:
450 kg
Einzelauszugssperre:
1
Farbe:
RAL 3002/7016
Gesamtbreite [mm]:
724 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, tischwagen tk 450 kg, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 567,00*
€ 649,23*
33 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 603,25*
€ 649,81*
1
€ 4,90*
ab € 600,03*
€ 655,29*
Lager 1498
193
4
Frei Haus
ab € 615,47*
€ 661,15*
3 Tage
193
4
Frei Haus
ab € 618,44*
€ 664,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 661,15*
€ 786,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,15*
€ 755,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,47*
€ 732,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 2.644,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20240003
ab € 360,41*
Ähnlich
Gedore
R22041004
ab € 966,51*
Ähnlich
Gedore
R22071004
ab € 1.056,70*
Ähnlich
Gedore
R22150000
ab € 40,00*
Ähnlich
Gedore
R22150001
ab € 27,66*
Ähnlich
Gedore
R22150002
ab € 120,01*
Ähnlich
Gedore
R22150003
ab € 95,14*
Ähnlich
Gedore
R22250000
ab € 74,41*
Ähnlich
Gedore
R22250001
ab € 159,96*
Ähnlich
Gedore
WSL-L7
ab € 622,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.