Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-5818568-01 Herst.-Nr.: 7670500 EAN/GTIN: 4002805868010 |
| |
|
| | |
| Dremometer DR 8568-01 Einsatz: - Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 155-760 Nm / 115-560 lbfft - Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausfuehrung: - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rueckfuehrbaren Werkszertifikat. , 8568-01, 7670500, R. A. Herder, Dremometer DR Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Drehmomentschluessel | Typ Handwerkzeug: | Dremometer | Laenge: | 830.000 mm | Breite: | 110.000 | Hoehe: | 55.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 721,15* | € 797,05* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 769,14* | € 826,09* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 756,14* | € 826,89* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 782,47* | € 841,86* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.123,59* | € 1.201,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|