Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Abisolierzange 8098-160 JC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5818098-160 JC
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6708630
EAN/GTIN:
     4010886670866
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange 8098-160 JC - Selbstoeffnend, mit Feder und Feststellschraube - V-foermige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdraehtigen Leitern mit Kunststoffisolierung - Einfaches Einstellen auf den gewuenschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und, 8098-160 JC, 6708630, GEDORE, Abisolierzange
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Zangen
Typ Handwerkzeug:
Abisolierzangen und Abmantelungswerkzeuge
Laenge:
180.000 mm
Breite:
135.000
Hoehe:
63.000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 22,71*
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 19,16*
€ 23,30*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 18,73*
€ 23,32*
1
€ 4,90*
ab € 16,93*
€ 23,43*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 22,39*
€ 29,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829972
ab € 28,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.