Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R.A. Herder Einsteckvierkant 1/4 SE 9x12 7612-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5817612-00
Hersteller:
     R.A. Herder
Herst.-Nr.:
     7672630
EAN/GTIN:
     4002805761205
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
gedore einsteckvierkant
vierkant einsteckwerkzeug
Einsteckvierkant 1/4 SE 9x12 7612-00 - Zur Loesung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar - Geschmiedet - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - Mit Stiftsicherung - Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme, 7612-00, 7672630, R. A. Herder, Einsteckvierkant 1/4" SE 9x12
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Sonstige Drehmomentschluessel
Laenge:
44.000 mm
Breite:
22.000
Hoehe:
23.000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 29,51*
€ 37,48*
1
€ 4,90*
ab € 28,85*
€ 37,51*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,50*
€ 37,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 29,94*
€ 37,72*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 39,06*
€ 48,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4101-05
ab € 100,43*
Ähnlich
Gedore
7480-01
ab € 336,80*
Ähnlich
Gedore
DMSE 100
ab € 125,20*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.