Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/32 42 5/32AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58142 5/32AF
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6344680
EAN/GTIN:
     4010886634462
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/32 42 5/32AF - GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2 verzinkt, ab SW 9/16 verchromt, 42 5/32AF, 6344680, GEDORE, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 5/32"
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schraubendreher
Typ Handwerkzeug:
Winkelschraubendreher
Laenge:
80.000 mm
Breite:
35.000
Hoehe:
20.000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,96*
4 Tage
36
10
€ 5,45*
ab € 0,70*
€ 1,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,00*
4 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,83*
€ 1,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.