Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 2,5 mm 42 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58142 2,5
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340420
EAN/GTIN:
     4010886634042
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 2,5 mm 42 2,5 - Ausfuehrung nach DINISO2936 - GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, SW 0,7 und SW 0,9 brueniert, bis SW 12mm verzinkt, ab SW 14mm verchromt - * nicht genormt, 42 2,5, 6340420, GEDORE, Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 2,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schraubendreher
Typ Handwerkzeug:
Winkelschraubendreher
Laenge:
80.000 mm
Breite:
35.000
Hoehe:
20.000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
140
Frei Haus
ab € 0,3912*
€ 0,5119*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,37*
€ 0,56*
5 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,3898*
€ 0,5898*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 0,39*
€ 0,59*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 0,47*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.