Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Boerdelgeraet boerdex 233007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-581233007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4554660
EAN/GTIN:
     4017981233071
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Leichtmetallrohr
bördelgerät gedore
Boerdelgeraet boerdex 233007 - Zum Boerdeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhaerten - Fuer Kuehlanlagen, Kaeltetechnik - Koerper aus Zink-Druckguss, blau lackiert - Boerdelkonus 90° gehaertet = 45° Abwinkelung vom Rohr - Mit Druckstueck fuer 180° = 90° Abwinkelung vo, 233007, 4554660, GEDORE, Boerdelgeraet boerdex
Weitere Informationen:
Laenge:
215.000 mm
Breite:
140.000
Hoehe:
40.000
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 112,98*
€ 137,78*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 114,05*
€ 138,82*
9 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,35*
€ 140,50*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 117,00*
€ 141,93*
Lager 1689
pro Stück
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 170,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 40,65*
Sonstiges
Gedore
233107
ab € 66,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.