Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

233007 Bördelgerät 3/16-3/4\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-4554660
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4554660
EAN/GTIN:
     4017981233071
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Leichtmetallrohr
bördelgerät gedore
Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten, Für Kühlanlagen, Kältetechnik, Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Bördelkonus 90° gehärtet = 45° Abwinkelung vom Rohr, Mit Druckstück für 180° = 90° Abwinkelung vom Rohr, Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert, Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 1101-2340
Weitere Informationen:
Bördelung:
zöllig
für Bördelungen nach DIN 74234:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Material:
Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
1,46 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, GEDORE, Biege- und Rohrbearbeitungswerkzeuge, Rohrbearbeitungswerkzeuge, Bördelgeräte, 2330 Bördelgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 112,42*
€ 136,19*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 114,13*
€ 137,35*
8 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,75*
€ 139,08*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 116,53*
€ 140,59*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 117,23*
€ 141,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,94*
€ 165,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
233000
ab € 40,83*
Sonstiges
Gedore
233107
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.