Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p628916 Herst.-Nr.: 4554660 EAN/GTIN: 4017981233071 |
| |
|
| | |
| • Zum Bördeln von Kupfer- und Leichtmetallrohren verschiedenster Materialhärten • Körper aus Zink-Druckguss, blau einbrennlackiert • Bördelkonus 90° gehärtet • Spannbacken aus Stahl, innen glatt, phosphatiert • Öffnungswinkel 90° = 45° Abwinkelung vom Rohr • Bördelgeräte für Bremsleitungsrohre siehe No. 234 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Inhalt: | für zöllige Rohre 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4" 1 Bördelkörper No. 233000 1 Druckstück 180° No. 233200 1 Spannbacke 3/16-3/4“ No. 233107 | Gewicht kg: | 1,5 kg | Hersteller: | Gedore | Material: | Zink-Druckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bördelgerät, GEDORE, Bördel-Gerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 112,42* | € 136,19* | | | | | | 33 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 114,13* | € 137,35* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,75* | € 139,08* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 116,53* | € 140,59* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,23* | € 141,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|