Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Umschaltknarre 1 810 mm 2193 U-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812193 U-10
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6180550
EAN/GTIN:
     4010886618059
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Umschaltknarre 1 810 mm 2193 U-10 - Besonders fuer den robusten Einsatz in der Industrie und bei NFZ geeignet - Ausfuehrung nach DIN 3122, ISO 3315 - Mit tiefergelegtem Umschalthebel, Arretierung bei Mittenstellung - Rueckschwenkwinkel 11,25 Grad - Mit Einsteck-Griffstange No. 2187 G - Fuer h, 2193 U-10, 6180550, GEDORE, Umschaltknarre 1" 810 mm
Weitere Informationen:
Laenge:
820.000 mm
Breite:
74.000
Hoehe:
65.000
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 4,90*
ab € 131,23*
€ 160,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,34*
€ 165,46*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 135,35*
€ 165,70*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 169,48*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 183,48*
€ 219,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,08*
€ 233,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,18*
€ 227,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,48*
€ 218,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,86*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 371,88*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 35,22*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 119,55*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,40*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.207,78*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,89*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,57*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,16*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 39,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.