Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2160 PH 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812160 PH 1
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6683380
EAN/GTIN:
     4010886803769
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1 2160 PH 1 - Ausfuehrung nach DINISO8764, Spitze nach DINISO8764-1PH - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhaengeloch - Ergonomische Griffform fuer praezises, ermuedungsfreies Arbeiten - Formschluessige Verbindung von Griff und Klinge fuer optimale Kraftuebertragung, 2160 PH 1, 6683380, GEDORE, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schraubendreher
Typ Handwerkzeug:
Kreuzschlitzschraubendreher
Laenge:
220.000 mm
Breite:
85.000
Hoehe:
60.000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 4,51*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,64*
€ 4,69*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 4,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 4,96*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 4,35*
€ 6,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.