Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm 2150 3-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5812150 3-150
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6680280
EAN/GTIN:
     4010886806708
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm 2150 3-150 - Ausfuehrung nach DINISO2380-2, Schneide nach DINISO2380-1FormB - 3-Komponenten-Griff Power-Grip3 mit Aufhaengeloch - Ergonomische Griffform fuer praezises, ermuedungsfreies Arbeiten - Formschluessige Verbindung von Griff und Klinge fuer optimale Kraftuebe, 2150 3-150, 6680280, GEDORE, 3K-Schraubendreher Schlitz 3 mm, 150 mm
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Schraubendreher
Typ Handwerkzeug:
Schlitzschraubendreher
Laenge:
240.000 mm
Breite:
75.000
Hoehe:
45.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,02*
€ 4,11*
5 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,13*
€ 4,23*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,29*
9 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,49*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 3,77*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.