Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Gewindefraeser TC610-M14X1-W1-WJ30RC TC610-M14X1-W1-WJ30RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC610-M14X1-W1-WJ30RC
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC610-M14X1-W1-WJ30RC
EAN/GTIN:
     4042446257286
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Gewindefraeser TC610-M14X1-W1-WJ30RC TC610-M14X1-W1-W. . . VHM-Gewindefraeser, Universeller Gewindefraeser, TC610-M14X1-W1-WJ30RC, TC610-M14X1-W1-WJ30RC, WALTER, VHM-Gewindefraeser TC610-M14X1-W1-WJ30RC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Schneiddurchmesser Dc:
12.000 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
1
Aufnahmeform, maschinenseitig:
10
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0120
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
20.000 °
Schneidenlaenge Lc:
21.000 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
12.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
12.000 mm
Gesamtlaenge I1:
83.000 mm
Auskraglaenge I2:
38.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
1.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
1.000
eClass 5.1.2:
24310903
eClass 6.2:
23152114
eClass 7.1:
21180610
eClass 10.1:
38050307
eClass 11:
38050307
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 477,79*
€ 605,17*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 562,19*
€ 640,03*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 640,03*
€ 761,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,11*
€ 749,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,14*
€ 697,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,76*
€ 686,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,19*
€ 669,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT40.065.20
ab € 260,27*
Sonstiges
WALTER
AK182.CAT50.081.32
ab € 447,69*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.050.12
ab € 244,20*
Sonstiges
WALTER
AK182.S40.065.20
ab € 259,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.065.20
ab € 359,35*
Sonstiges
WALTER
AK182.S50.081.32
ab € 447,01*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.090.20
ab € 439,53*
Sonstiges
WALTER
AK182.H100.100.32
ab € 497,14*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.12
ab € 330,47*
Sonstiges
WALTER
AK182.H63.080.20
ab € 351,79*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.069.12
ab € 228,17*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT30.090.20
ab € 242,89*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.058.12
ab € 242,75*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT40.072.20
ab € 260,88*
Sonstiges
WALTER
AK182.BT50.084.20
ab € 397,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.