Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-M24-L0-WY80FC TC142-M24-L0-WY80FC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580TC142-M24-L0-WY80FC
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     TC142-M24-L0-WY80FC
EAN/GTIN:
     4042446261399
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-M24-L0-WY80FC . . . HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer, Fuer rostfreie Staehle, WY80FC: beste Spankontrolle / WW60RB: beste Verschleissfestigkeit, TC142-M24-L0-WY80FC, TC142-M24-L0-WY80FC, WALTER, HSS-E (-PM) Maschinen-Gewindebohrer TC142-M24-L0-WY80FC
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0180
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
R
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
50.000 °
Schneidenlaenge Lc:
30.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
18.000 mm
Gesamtlaenge I1:
160.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 178,84*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,41*
€ 179,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 192,18*
€ 233,05*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,06*
€ 273,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,58*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,64*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,32*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 273,75*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,81*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 384,87*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,35*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 275,15*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 260,49*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,31*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,31*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 348,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.