Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-58098 55 Herst.-Nr.: 98 55 EAN/GTIN: 4003773022558 |
| | |
|
| | |
| Abmantelungsmesser mit Gleitschuh 180 mm isolierender Me. . . Abmantelungsmesser Ergonomisch gestaltete Griffform mit angenehm gestaltetem Abgleitschutz. Mehr Sicherheit durch rutschfeste Weichkomponente. Gute Kraftuebertragung beim Ziehen des Messers durch Daumenmulde und Fingerhaken am Griffende. Transparente Schutzkappe. stabile, feststehende Hakenklinge, sichelfoermig. mit Gleitschuh an der Spitze. kein Beschaedigen der Leiterisolation. Klinge: Chirurgiestahl, rostfrei, luftgehaertet. - Klingenlaenge: 38mm - Radius: 23,5mm - VDE-geprueft: ja, 98 55, 98 55, KNIPEX, Abmantelungsmesser mit Gleitschuh 180 mm isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE Weitere Informationen: | | Artikelgruppe: | Zangen | Typ Handwerkzeug: | Abisolierzangen und Abmantelungswerkzeuge | Laenge: | 155.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 21,59* | € 25,59* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 21,54* | € 25,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,56* | € 25,62* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,30* | € 26,52* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,85* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|