Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG21 27160-PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58027160-PG21
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     27160-PG21
EAN/GTIN:
     4042446035150
Suchbegriffe:
PG-Gewindebohrer
Panzerrohr-Gewindebohrer
Panzerrohrgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG21 27160-PG21 HSS-E Gewindebohrer, kurz, Fuer langspanende Werkstoffe, 27160-PG21, 27160-PG21, WALTER, HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG21
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0220
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
22.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
22.000 mm
Gesamtlaenge I1:
90.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,35*
€ 172,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 173,86*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 197,79*
€ 238,13*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,13*
€ 283,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,26*
€ 281,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,88*
€ 250,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.220
ab € 91,94*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,00*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,43*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,04*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 276,11*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,20*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 382,82*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,62*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,03*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 261,01*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,26*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 323,51*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 347,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.