Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG16 27160-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58027160-PG16
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     27160-PG16
EAN/GTIN:
     4042446035143
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG16 27160-PG16 HSS-E Gewindebohrer, kurz, Fuer langspanende Werkstoffe, 27160-PG16, 27160-PG16, WALTER, HSS-E Gewindebohrer, kurz 27160-PG16
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0180
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
22.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
18.000 mm
Gesamtlaenge I1:
80.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,73*
€ 116,77*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,14*
€ 147,46*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 144,69*
€ 177,18*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.180
ab € 91,02*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 288,45*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 324,90*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,02*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,26*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 348,93*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 383,10*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 250,55*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 275,68*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,67*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 258,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 324,93*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 259,43*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 324,68*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 350,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.