Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20361-M33 20361-M33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58020361-M33
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20361-M33
EAN/GTIN:
     4042446008857
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20361-M33 20361-M33 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 20361-M33, 20361-M33, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20361-M33
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0250
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
42.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
25.000 mm
Gesamtlaenge I1:
180.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m33
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,04*
€ 213,60*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 246,39*
€ 295,76*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,84*
€ 328,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.180.48
ab € 1.089,15*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.63.196.60
ab € 1.314,16*
Sonstiges
WALTER
A331.0.48.045.25
ab € 288,91*
Sonstiges
WALTER
A331.0.60.068.25
ab € 521,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.