Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20361-M27 20361-M27


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58020361-M27
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20361-M27
EAN/GTIN:
     4042446008833
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20361-M27 20361-M27 HSS-E Maschinen-Gewindebohrer, Fuer lang- und kurzspanende Werkstoffe, 20361-M27, 20361-M27, WALTER, HSS-E Maschinen-Gewindebohrer 20361-M27
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0200
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
36.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
20.000 mm
Gesamtlaenge I1:
160.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310503
eClass 6.2:
23140290
eClass 7.1:
21180301
eClass 10.1:
38050410
eClass 11:
38050410
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m27
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,10*
€ 144,21*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 162,96*
€ 200,69*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.40.200
ab € 91,41*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 322,60*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER40-105
ab € 198,41*
Sonstiges
WALTER
AB009.K50-ER40-105
ab € 275,48*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 065
ab € 349,65*
Sonstiges
WALTER
C8-391.14-40 070
ab € 382,08*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.070.ER40
ab € 249,37*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.100.ER40
ab € 274,78*
Sonstiges
WALTER
AK300.S50.105.ER40
ab € 274,29*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.120.26.HSK
ab € 259,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.120.26.HSK
ab € 325,21*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.063.125.26.HSK
ab € 260,38*
Sonstiges
WALTER
AK300.7.100.125.26.HSK
ab € 325,46*
Sonstiges
WALTER
C6-391.14-40 070
ab € 349,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.