| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-500TB SPA 0140-2 Herst.-Nr.: 1735169 EAN/GTIN: 4014486245431 |
| | |
|
| | |
| Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 TB SPA 0140-2 Keilriemenscheibe DIN 2211 fuer Taper-Spannbuchse Nr. 2012, Material GG-20, Profil SPA/13, Richt-/Wirkdurchmesser 140 mm, 2 -rillig, Vollscheibe nach Bild 6, Gewicht ca. 2 Kg, TB SPA 0140-2, 1735169, Optibelt, Taperlock Keilriemenscheiben fuer 2012 Weitere Informationen: | | Profil: | SPA | Anzahl der Rillen: | 2.000 | Wirk-/Richtdurchmesser (dw/dr/dd): | 140.000 mm | Buchse: | 2012.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,85* | € 18,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,62* | € 19,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 15,01* | € 20,89* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 16,20* | € 22,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,20* | € 26,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|