Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Keilriemenscheibe TB SPA 140/2 (TLB 2012)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT Keilriemenscheibe TB SPA 140/2 (TLB 2012)
OPTIBELT Keilriemenscheibe TB SPA 140/2 (TLB 2012)
OPTIBELT Keilriemenscheibe TB SPA 140/2 (TLB 2012)
Artikel-Nr.:
     1955B-2000028572
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TBSPA140/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Optibelt Keilrillenscheibe für Taper-Buchsen TB SPA 140/2 Taperbuchse: 2012

Technische Merkmale - Keilscheiben:

• Anzahl der Rillen: 2 Rillen
• Ausführung: Vollscheibe Nr: 2
• Kranzbreite b2: 35mm
• Material: EN-GJL 200 - DIN EN 1561
• Richtdurchmesser dd: 140 mm

• Taperbuchse: 2012
Weitere Informationen:
eClassID:
23-17-02-08
HerstellerNr:
TBSPA140/2
Werksnummer:
1735169
Profil:
TB SPA
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilriemenscheibe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 18,38*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 12,79*
€ 18,58*
1 Tag
5
€ 8,50*
ab € 14,87*
€ 21,16*
€ 3,19*
ab € 16,12*
€ 22,70*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 19,25*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.