| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-461TB SPA 140/2 00ZA Herst.-Nr.: TB SPA 140/2 EAN/GTIN: 4014486245431 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Norm: Rillen nach DIN 2211 Profil: SPA Werkstoff: Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) Typ: 2 Form: Vollscheibe Taper-Buchsennummer: 2012 Richtdurchmesser dd: 140 mm b2: 35 mm d2: 14-50 mm Anzahl der Rillen: 2 Weitere Informationen: | | Anzahl der Rillen: | 2 | b2: | 35 mm | d2: | 14-50 mm | Form: | Vollscheibe | Norm: | Rillen nach DIN 2211 | Profil: | SPA | Richtdurchmesser dd: | 140 mm | Taper-Buchsennummer: | 2012 | Typ: | 2 | Werkstoff: | Grauguss 0.6020 (EN-GJL-200) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilrillenscheibe, Keilrillenscheiben, Keilscheibe, Keilscheiben, Schmalkeilriemen, keilriemenscheibe 2-rillig optibelt, schmalkeilriemen optibelt, schmalkeilriemen, 461TB SPA 140/2 00ZA, KEILRILLENSCHEIBE, KEILRIEMENSCHEIBE, TAPER BUSH, V-GROOVED PULLEY, TAPER BUCHSE, TB SPA 140/2, SPA, TB SPA 140/2 00ZA, PULLEY, SCHEIBE, RIEMENSCHEIBE |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 12,89* | € 18,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,79* | € 18,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 14,87* | € 21,16* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 16,12* | € 22,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,25* | € 26,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|