Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Schmalkeilriemen SPAX1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-500SPAX1500
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1767485
EAN/GTIN:
     4014486077056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Schmalkeilriemen SPAX1500 optibelt-SK Hochleistungs-Schmalkeilriemen ummantelt DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184, Profil: SPA (12,7 mm), Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1500 mm, Innenlaenge (Li): 1455 mm, Aussenlaenge (La): 1518 mm, SPAX1500, 1767485, Optibelt, Schmalkeilriemen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
SPA
Riemenbreite:
12.700 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1500.000 mm
Innenlaenge (Li):
1455.000 mm
Aussenlaenge (La):
1518.000 mm
Riemennummer:
entfaellt
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spa 1250 din7753
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 13,35*
1 Tag
9
2
€ 4,90*
ab € 10,05*
€ 13,78*
1
€ 8,95*
ab € 10,13*
€ 14,63*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 11,15*
€ 15,65*
1
€ 4,95*
ab € 11,609*
€ 16,189*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
TB SPA 63/2
ab € 4,45*
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.517,14*
Zubehör
SKF
TKSA 31
ab € 2.976,19*
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.688,85*
Zubehör
SKF
TKSA 51
ab € 3.860,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.