Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPA-1500 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPA-1500 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
SPA-1500 Lw EL-ZERT optibelt Schmalkeilriemen SK, mit Zertifikat
Artikel-Nr.:
     2302-A00091195
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     SPA-1500 Lw EL-ZERT
EAN/GTIN:
     4014486077056
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
optibelt schmalkeilriemen spa
Optibelt SK Schmalkeilriemen, Profil SPA. Der ummantelte optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite. • ummantelte Schmalkeilriemen gemäß DIN/ISO/BS • günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis • hervorragende Laufeigenschaften • S=C Plus Constant • geringe Wartungskosten • deutliche Energieeinsparung • ungemessen satzverwendbar • hoher Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Aussenlänge in mm:
1.518
Baureihe:
optibelt SK
Breite in mm:
12,7
DIN-Norm:
DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184
eClass51:
23170201
eClass61:
23170201
eClass71:
23170201
Einsatztemperaturbereich:
-40°C bis +70°C
Höhe in mm:
10
Innenlänge in mm:
1.455
Kurzbezeichnung:
Schmalkeilriemen
Profil:
SPA
Profilbreite in mm:
12,7
Profilhöhe in mm:
10
Werkstoff:
SBR/NR Mischung / Zugträger aus Polyester
Wirklänge in mm:
1.500
Weitere Suchbegriffe: din 7753, spa 1250 din7753
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 9,52*
€ 13,57*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,04*
€ 14,25*
1
€ 3,19*
ab € 11,21*
€ 15,89*
Lager 2302
1
€ 4,95*
ab € 11,529*
€ 16,429*
1 Tag
4
1
€ 8,50*
ab € 11,59*
€ 16,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,429*
€ 19,551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,219*
€ 19,301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,639*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,529*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,889*
€ 15,338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,529*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optibelt
1729530
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.