Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 30 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5008M 30 64
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1530590
EAN/GTIN:
     4014486230109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben HTD zentriert 8M 30 64 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 64, 8M 30 64, 1530590, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung
Profil:
8M
Zaehnezahl:
64
Ausfuehrung:
6WF
Material:
Stahl C45
Fuer Riemenbreite (mm):
30.000 mm
Gesamtbreite B (mm):
48.000 mm
AD ue. Zaehne da (mm):
161.600 mm
AD ue. Bordsch. dd (mm):
168.000 mm
Nabendurchmesser D (mm):
90.000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,50*
€ 39,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,83*
€ 39,30*
1
€ 4,95*
ab € 41,8574*
€ 54,7774*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 42,76*
€ 56,05*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,34*
€ 58,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.