| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-50014M 85 64 Herst.-Nr.: 1611718 EAN/GTIN: 4014486238426 |
| | |
|
| | |
| Zahnriemenscheiben HTD zentriert 14M 85 64 HTD-Zahnscheiben fuer zyl. Bohrung, Zaehnezahl : 64, 14M 85 64, 1611718, Optibelt, Zahnriemenscheiben HTD zentriert Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Flachzahnscheiben HTD mit Zentrierbohrung | Profil: | 14M | Zaehnezahl: | 64 | Ausfuehrung: | 10WF | Material: | Grauguss GG25 | Fuer Riemenbreite (mm): | 85.000 mm | Gesamtbreite B (mm): | 102.000 mm | AD ue. Zaehne da (mm): | 282.410 mm | AD ue. Bordsch. dd (mm): | 296.000 mm | Nabendurchmesser D (mm): | 150.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,30* | € 216,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 177,65* | € 217,19* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,35* | € 308,16* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,13* | € 360,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 467,60* | € 530,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|