| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000025981 Herst.-Nr.: 6414M85 EAN/GTIN: 4014486238426 |
| |
|
| | |
| optibelt Zahnriemenscheibe HTD für zylindrische Bohrung 14M 85 64 Weitere Informationen: | | eClassID: | 23-17-02-10 | HerstellerNr: | 6414M85 | Werksnummer: | 1611718 | Profil: | 14M | Breite netto mm: | 18,00 | Gewicht netto Kg: | 30,500000 | Gewicht brutto Kg: | 30,500000 | Innendurchmesser mm: | 17,00 | Aussendurchmesser mm: | 40,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zahnriemen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,92* | € 208,08* | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 175,37* | € 209,0691* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 259,8086* | € 297,1486* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,06* | € 304,48* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,99* | € 360,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|