Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Gasfilter AX, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock® organische Gase (Siedepunkt <65°C 960001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270960001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     960001
EAN/GTIN:
     4019444007632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter AX
Atemschutzfilter niedrigsiedende Ve...
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gasfilter AX, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock® organisch. . . Gasfilter AX nach EN 14387:2004 + A1:2008 Kompatibel fuer den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Gasfilter AX, kann direkt mit dem Maskenkoerper verbunden werden, 960001, 960001, Moldex, Gasfilter AX, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock® organische Gase (Siedepunkt <65°C
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Mehrweg-Atemschutzvollmasken
Filterklasse:
AX
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Material:
Aktivkohle
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 7,40*
15 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 7,60*
26 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,23*
11 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,47*
Lager 1689
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,64*
€ 73,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 590,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9100
ab € 3,43*
Ähnlich
Moldex/Metric
9300
ab € 4,03*
Ähnlich
Moldex/Metric
9400
ab € 4,65*
Ähnlich
Moldex/Metric
9200
ab € 3,83*
Ähnlich
Moldex/Metric
9500
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.