Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Kombifilter A1 P2 R, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase und Part 912001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270912001
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     912001
EAN/GTIN:
     4019444007656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
Kombifilter A1 P2 R, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock®, . . . Vormontierte Filter A1P2 R nach EN 14387:2004 + A1:2008 Kompatibel fuer den Einsatz in den Halbmasken der System-Serie 7000 und Vollmasken Serie 9000. Vormontierter Filter A1P2 R, kann direkt mit dem Maskenkoerper verbunden werden, 912001, 912001, Moldex, Kombifilter A1 P2 R, fuer Serie 7000 + 9000, EasyLock®, organische Gase und Part
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Mehrweg-Atemschutzvollmasken
Filterklasse:
A1P2
Norm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Material:
Aktivkohle Polypropylen (PP)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,04*
2 Tage
40
8
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,06*
€ 10,60*
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 13,27*
14 Tage
nicht lagernd
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,60*
Lager 1689
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 543,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9430
ab € 7,92*
Ähnlich
Moldex/Metric
9230 11
ab € 9,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
9230
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.