Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr.37 87200-37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27087200-37
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87200-37
EAN/GTIN:
     4043692171838
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 37 87200-37 ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 37, SRC, Halbschuh, Waterproof-Glattleder, MPU INNOFLEX System, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Daempfungssystem, geeignet fuer die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopaedischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhoehungen) gemaess DGUV 112-191 , 87200-37, 87200-37, ATLAS, ERGO-MED 460 ESD - S2 - W10 - Gr. 37
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
S2
ESD:
Ja
Farbe:
Black
Schuhweite:
10
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 66,00*
€ 88,72*
10 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 75,03*
€ 95,60*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 82,66*
€ 104,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,09*
€ 110,11*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 93,44*
€ 117,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,73*
€ 124,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,98*
€ 123,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,72*
€ 113,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,53*
€ 111,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,66*
€ 98,37
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 82,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-37
ab € 4,03*
Zubehör
Atlas
99000-37
ab € 8,62*
Zubehör
Atlas
99100-37
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
99200-37
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92600-37
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
95900-35-38
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.