| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2708530/46 Herst.-Nr.: 8530 EAN/GTIN: 4031783008903 |
| | |
|
| | |
| Maverick Winterstiefel S3 SRC ESD WR CI 8530/46 - Robuster Sicherheitswinterstiefel aus hochwertigem, vollnarbigem Glattleder - Schaft aus vollflaechigem und isolierendem 3M Thinsulate 200 Material mit wasserdichter BAAKdryMembrane - Geschlossen, gepolstert, aus weichem Rindsleder, mit Schnuerschlaufe - Boa Fit System M4 fuer extreme Einsaetze - Baak ESD Thermostep aus waermendem Filz mit polsternder Schaumunterseite fuer Isolierung bei extrem kalten Bedingungen - PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich,PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und daempfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsaeule schont - PU Laufsohle: robust, rutschhemmend (SRC), nicht kreidend integriertes H-Kopplungs-Element zum fussgerechten Abknicken fuer ein gesundes Stehen und Gehen - Spezial-PU: kaelteflexibel bis -30° C - Weite Composite Flexkappe mit Verlaengerung an der Aussenseite zur Unterstuetzung des anatomisch richtigen Abknickens des Fusses, keine Kaeltebruecke - In extrem kalten Bedingungen, wo mit Einwirkung vonNaesse und Feuchtigkeit zu rechnen ist. - Groesse 39-48 / Weite 13, 8530/46, 8530, Baak, Maverick Winterstiefel S3 SRC ESD WR CI Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Stiefel | Schuhgroesse: | 46 | Schuhnorm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD WR CI | Farbe: | Schwarz | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,93* | € 133,56* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,20* | € 134,57* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,02* | € 136,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,10* | € 139,13* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,00* | € 154,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 129,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|