Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 8530 Maverick, BOA, ESD, S3, Gr. 46 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC WR CI


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 8530 Maverick, BOA, ESD, S3, Gr. 46 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC WR CI
BAAK 8530 Maverick, BOA, ESD, S3, Gr. 46 Si-Stiefel, PU/PU Sohle, SRC WR CI
Artikel-Nr.:
     362I-1148681
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8530-46
EAN/GTIN:
     4031783008903
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitswinterstiefel Maverick; Art. 8530; EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC WR ESD; DGUV Regel 112-191; Glattleder; 3M Thinsulate®200 Schaft; BAAKdry®Membrane; Boa®M4; Thermostep Einlegesohle; Baak®go&relax System; Composite-Flexkappe; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 39-48; Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
13
Passform:
Weit
Sicherheitsstufe:
schwarz | S3
Verschlussart:
BOA Fit System
Einsatzschwerpunkt:
Kühlhäuser, Behörden, Entsorgungsunternehmen, Automobil-,?Leicht- und Verpackungsindustrie, Tankstellen, Flugzeugbau, Energie- und Versor- gungsunternehmen, Raffinerien, Verkehrsbetriebe, Ba
Größe:
46
Obermaterial:
Rindleder
Schuhtyp:
Lederschuh
... > Fußschutz > Stiefel > Baak
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 106,38*
€ 131,76*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,27*
€ 132,67*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 110,11*
€ 132,78*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,70*
€ 139,55*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,93*
€ 151,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 132,67*
€ 157,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 131,27*
€ 156,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,51*
€ 145,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 119,10*
€ 141,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 110,27*
€ 131,22
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 110,27* pro Stück)
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.