Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Maximilian Winterstiefel S3 SRC CI 8502/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708502/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8502
EAN/GTIN:
     4031783038054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Maximilian Winterstiefel S3 SRC CI 8502/41 - Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnueren - Schaft aus genarbtem Leder mit reflektierenden Applikationen, geschlossene gepolsterte Staublasche - Ueberkappe - komplett warm gefuettert mit Webpelzfutter - Warm gefuetterte Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kaelteisolierend - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Durchtrittsichere Stahlzwischensohle - Groesse 36-48 / Weite 11, 8502/41, 8502, Baak, Maximilian Winterstiefel S3 SRC CI
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 53,05*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 40,70*
€ 53,32*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,32*
€ 63,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,79*
€ 60,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.