Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Harley Stiefel S3 SRC WR ESD 7322/46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707322/46
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7322
EAN/GTIN:
     4031783009269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Harley Stiefel S3 SRC WR ESD 7322/46 Sicherheits-Stiefel Harley, ART. 7322, EN ISO 20345 S3 SRC WR ESD, Stiefel mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, textiler Durchtrittschutz, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Aluminium-Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 7322/46, 7322, Baak, Harley Stiefel S3 SRC WR ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
46
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
Farbe:
Schwarz/Blau
Schuhweite:
11
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 63,42*
€ 83,42*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 65,67*
€ 84,04*
1 Tag
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 65,68*
€ 84,05*
9 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,70*
€ 84,08*
Lager 1689
pro Paar
€ 3,19*
ab € 77,61*
€ 98,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,57*
€ 117,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,48*
€ 116,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,58*
€ 104,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,61*
€ 92,36
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 77,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.