| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2707322/45 Herst.-Nr.: 7322 EAN/GTIN: 4031783009252 |
| | |
|
| | |
| Harley Stiefel S3 SRC WR ESD 7322/45 Sicherheits-Stiefel Harley, ART. 7322, EN ISO 20345 S3 SRC WR ESD, Stiefel mit wasserdichter, atmungsaktiver Baakdry Membrane, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, textiler Durchtrittschutz, Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement, Baak Aluminium-Flexkappe, Groesse 38-48, Weite 11, DGUV Regel 112-191, 7322/45, 7322, Baak, Harley Stiefel S3 SRC WR ESD Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Fussschutz | Artikelgruppe: | Stiefel | Schuhgroesse: | 45 | Schuhnorm: | EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD | Farbe: | Schwarz/Blau | Schuhweite: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe 45 weite 11, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 60,64* | € 79,65* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 62,85* | € 80,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 62,89* | € 80,26* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 63,19* | € 80,28* | | | | Lager 1689 | | | | | | pro Paar | € 3,19* | ab € 77,86* | € 97,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 77,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|