| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-2707172-4021-5XL Herst.-Nr.: 7172 EAN/GTIN: 4059904172708 |
| |
|
| | |
| MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Softshelljacke, neongelb /mar. . . NITRAS MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Softshelljacke, neongelb / marineblau (Farbcode: 4021), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlaengertem Ruecken, Klettverschluss und Gummizug an den Aermelabschluessen und Kordelzug im Saum fuer optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Stehkragen, umlaufende segmentierte Reflexstreifen fuer bessere Sichtbarkeit, durchgaengiger YKK-Reissverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhaeltlich, 7172-4021-5XL, 7172, NITRAS, MOTION TEX VIZ, Warnschutz-Softshelljacke, neongelb /marineblau Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Warnschutzbekleidung | Artikelgruppe: | Jacken | Typ: | Warnschutzsoftshelljacke | Norm: | EN ISO 13688. EN ISO 20471 | Kleidergroesse: | 5XL | Farbe: | neongelb / marineblau | Schutzschutzklasse: | Kat. II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 42,39* | € 56,73* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,11* | € 65,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|